• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCES PLATE BECS 200MM

Réf.: 188A.20CPE
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 188A.20CPE
EAN / GTIN 3662424087370
Réf. fabricant 188A.20CPE
Article hors catalogue L60130 9804

Description

Description:

  • Mâchoires plates, finement striées et fines, combinant prise ferme et accessibilité
  • 188A: mâchoires droites
  • Alliage d'acier au carbone particulièrement résistant
  • Revêtements bi-matières ergonomiques et résistants aux produits chimiques avec: - ressort de rappel - bague de retenue (la bague de retenue augmente la longueur nominale de 10 mm)
  • Exécution: chromée, résistante à la corrosion

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 75
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 6,5
  • [g]: 200