• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon hardshell multinormes XXL

Réf.: 188115323389XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Grandes tailles homme (stature 182 cm - 186 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Petites tailles homme (stature 170 cm - 174 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe 2XL
Type de produit Salopettes de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 188115323389XXL
EAN / GTIN 7330509783979
Réf. fabricant 188115323389XXL

Description

Exécution:


Matière principale
59% viscose, 40% modacrylique, 1% antistatique, laminé, imperméable 16000 mm, coupe-vent, respirant Ret 12, 6, 250 g/m²

Poches
Poche sur la jambe avec soufflet et rabat
Poches avant avec doublure polaire, Poches avant avec rabat et bouton-poussoir
Poche pour règle avec poche pour couteau et stylo
Poche extérieure pour protection du genou

Détails
Poche d'identification amovible pour vêtements ignifugés
Straps
Coutures étanches
Taille élargie à l'arrière
Mouche à glissière en plastique
Bracelets réglables et amovibles avec élastique
Étiquettes de certification externes
Fonctionnalité
Oil, saleté et eau, Tissu extérieur hydrofuge et anti-salissure, Matériau coupe-vent respirant, Sans métal

Finition
Fond de jambe ajustable avec guêtre à neige ouvrable

Doublure
Doublure

Reflex
Bande réfléchissante imprimée

Renforcement
Renforcement du genou en CORDURA®/Kevlar®/Protal®

Description:

  • Pantalon coquille et de haute qualité en haute vis intrinsèquement ignifuge
  • Le pantalon, qui peut être utilisé comme un vêtement couche sur couche, est à la fois coupe-vent et imperméable, ce qui permet de travailler avec sans problème dans toutes sortes d'environnements exposés aux intempéries
  • Les bretelles sont amovibles et peuvent être ajustées selon les besoins
  • Le matériau du pantalon coquille est fin, très souple et sans polyester
  • Le pantalon a un dos relevé, une poche mètre, des poches pour les jambes et des poches de protection des genoux avec renforcement CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Certifié selon les normes EN 1149-5, EN 14404, EN 13034
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 11611
  • EN ISO 11612
  • IEC 61482-2

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,3
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 21 cal/cm²
  • ELIM - 19 cal/cm²