• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince universelle 200mm

Réf.: 187AP.20CPE
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 187AP.20CPE
EAN / GTIN 3662424087271
Réf. fabricant 187AP.20CPE
Article hors catalogue L60130 10191

Description

Description:

  • Inserts plats et ovales, cannelés, combinés à des performances de coupe élevées
  • Des lames qui assurent une coupe nette avec tout type de fil: fil doux, matériaux modernes et fil Piano selon les dimensions suivantes: 187AP.20 CPE: 2.2mm 205 kg/mm²
  • La géométrie réduit considérablement la force de coupe grâce à un axe décalé et un profil de coupe spécial
  • Alliage d'acier au carbone trempé par induction, particulièrement résistant et coupant bien
  • Revêtements bi-matière ergonomiques et résistants aux produits chimiques avec: - ressort de rappel - bague de retenue (la bague de retenue augmente la longueur nominale de 10 mm)
  • Exécution: chromée, résistante à la corrosion

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 42
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 205
  • Fils de piano Ø[mm]: 2,2
  • [g]: 300