• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Module ES vide

Réf.: 1879227
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Blocs cuvettes moulés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1879227
EAN / GTIN 4010886860557
Réf. fabricant 1879227
Article hors catalogue L60160 354

Description

Description:

Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs
Résistant aux huiles et aux acides
Dimensions : L 157,5 x P 310 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 158 mm
  • Hauteur totale [mm]: 42 mm
  • Longueur totale [mm]: 310 mm
  • Matériau: Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non