Exécution:
Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²
Poches
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poches de protection du genou
Poche arrière avec fermeture à glissière
Attaches pour poches à clous amovibles supplémentaires, poches à clous en CORDURA® vendues séparément (art 2170)
Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire
Poche jambe avec soufflet, rabat et poche pour téléphone
Détails
Poche d'identité amovible
Deux boucles fermeture auto-agrippante sur les côtés pour le porte-marteau
Attaches amovibles en plastique
Garde-neige fermeture auto-agrippante et ouverture à bouton
Taille allongée au dos
Manchette à glissière en plastique
Mousqueton métallique
Doublure
Doublure en maille, Doublure en polyester
Fonctionnalité
Matière imperméable au vent et à l'eau, coutures étanches
Jambes pré-pliées
Renforcement
Renforcement CORDURA® aux genoux, ourlet de jambe renforcé CORDURA®
Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes, bandes réfléchissantes coupées de 50 mm de large
Finition
Haut de jambe réglable fermeture auto-agrippante
Bout de jambe ouvrable et réglable avec fermeture à glissière et auto-agrippante
Accessoires
Article 2170
Explication des tailles
Pour atteindre différentes longueurs d'entrejambe, nous proposons le 1875 en trois longueurs. Taille Large : LS=short 78cm, L=82cm, LT=Long 86cm. Pour plus de précisions, consultez la liste des mesures corporelles.
Description:
- Pantalon d'hiver doublé chaud, coupe-vent et imperméable, classe 2 hi-vis, avec coutures étanches dans un matériau résistant et durable
- Offre la meilleure visibilité possible lorsque vous en avez le plus besoin
- Poches extérieures pour genouillères
- Le pantalon est doté de verrous à neige ouvrables aux chevilles et de bretelles détachables
- Vous pouvez fixer les poches à clous détachables 2170, vendues séparément
- Pour atteindre différentes longueurs de jambes, nous proposons ce pantalon en 3 longueurs
- Ex
- Taille Large : LS=court -4, L=XXcm, LT=long +4
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Certified according to EN 342 when used with art 4480, 4470, 4485, 4456, 4455, 4457