Description:
La brique à poncer à la main TYFIX est une gomme qui permet d'améliorer les surfaces. Ses fonctions principales sont l'ébarbage, le polissage et l'élimination de la rouille, des salissures et de la peinture. La brique TYFIX est particulièrement adaptée à une utilisation domestique pour nettoyer les appareils ménagers, casseroles et autres ustensiles en acier inoxydable et aluminium. Elle peut également servir à nettoyer des joints de carrelage.
Caractéristique(s):
- Form: 90TY TYFIX
- Spécification : C 240 - BE5
- Dimension (B x C x L): 50 x 20 x 80 mm
- Diamètre: 50 mm
- Epaisseur: 20 mm
- Alésage: 80 mm
- Granulométrie: 240
- Vs /max: 20 m/s
Avantage(s):
- Bon assortiment
- Utilisation universelle
Utilisation:
- Pour l'ébarbage, le dérouillage, le polissage et l'élimination de la saleté et de la couleur.
- Pour nettoyer les ustensiles de ménage, les casseroles, etc. en inox et en aluminium.