Hand rubbing brick TYFIX elastic bounded 50x20x80 mm C60

Réf.: 1872
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meule sur tige

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1872
    EAN / GTIN 9003170018722
    Réf. fabricant 1872
    Article hors catalogue L50140 578

    Description

    Description:

    La brique à poncer à la main TYFIX est une gomme qui permet d'améliorer les surfaces. Ses fonctions principales sont l'ébarbage, le polissage et l'élimination de la rouille, des salissures et de la peinture. La brique TYFIX est particulièrement adaptée à une utilisation domestique pour nettoyer les appareils ménagers, casseroles et autres ustensiles en acier inoxydable et aluminium. Elle peut également servir à nettoyer des joints de carrelage.

    Caractéristique(s):

    • Form: 90TY TYFIX
    • Spécification : C 60 - BE5
    • Dimension (B x C x L): 50 x 20 x 80 mm
    • Diamètre: 50 mm
    • Epaisseur: 20 mm
    • Alésage: 80 mm
    • Granulométrie: 60
    • Vs /max: 20 m/s

    Avantage(s):

    • Bon assortiment
    • Utilisation universelle

    Utilisation:

    • Pour l'ébarbage, le dérouillage, le polissage et l'élimination de la saleté et de la couleur.
    • Pour nettoyer les ustensiles de ménage, les casseroles, etc. en inox et en aluminium.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier