• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Poignée coulissante avec gâchette 1/2

Réf.: 1871641
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1871641
EAN / GTIN 4010886859469
Réf. fabricant 1871641
Article hors catalogue L60160 387

Description

Description:

Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
Un positionnement asymétrique du point de déverrouillage empêche tout détachement intempestif pendant le travail
Convient particulièrement aux travaux dans des zones sensibles où la sécurité anti-perte est importante
DBGM (modèle d'utilité fédérale allemand)

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Longueur totale [mm]: 292 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Surface: affûté, chromé
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non