RM-FCR-0500-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Réf.: 1870155
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1870155
    EAN / GTIN 7291075397413
    Réf. fabricant 1870155
    Article hors catalogue L24010 22

    Description

    Description:

    Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm, Longueur arête de coupe (L) 23 mm, Longueur hors tout (OAL) 86 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 23 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 86 mm