Rapporteur universel, avec lame de 6″/12″

Réf.: 187-902-10
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
    Type de produit Rapporteurs d'angles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 187-902-10
    EAN / GTIN 4550501368995
    Réf. fabricant 187-902-10

    Description

    Description:

    Le rapporteur universel vous offre les avantages suivants : Permet des mesures angulaires de haute précision de machines, de moules et de dispositifs. Avec possibilité de raccordement à des appareils de mesure de la hauteur et de montage sur des appareils de traçage de la série 192 via un support.

    Caractéristique(s):

    Livré : Dans une boîte avec fixation pour angle aigu, support pour jauge de hauteur, loupe
    Graduation : 5 ' (0° - 90° - 0°)
    Résolution de la barre analogique commutable : Oui