• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rapporteur universel Digimatic, longueur de lame: 150 mm, pouces / métrique

Réf.: 187-551
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
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 187-551
EAN / GTIN 4946368376530
Réf. fabricant 187-551
Article hors catalogue L40010 7411

Description

Description:

Rapporteur universel numérique pour une lecture fiable via un affichage numérique clairement reconnaissable. Arrêt automatique après 10 minutes, réglage facile à l'aide de points de référence fixes. La barre de mesure peut être déplacée et serrée sur toute sa longueur. Réglage fin pour un ajustement précis de toutes les dimensions angulaires. Peut être connecté à l'appareil de mesure de hauteur et de traçage série 192 via un support.

Caractéristique(s):

Mise à zéro : Oui
Valeur de l'incrément numérique : 1' (0,01°)
Précision de la répétition : 1' (0.01°)
Affichage : LCD avec une hauteur de 6,5 mm
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, 1x batterie
Alimentation en énergie : 1 pile CR-2032
Durée de vie des piles : env. 2.000 heures