Description:
Il s'agit d'un rapporteur universel Digimatic avec sortie de données qui vous offre les fonctions suivantes : Lecture sûre grâce à un affichage numérique clairement visible. Arrêt automatique au bout de 10 minutes, ajustement facile grâce à des points de référence fixes. Le rail de mesure peut être déplacé et bloqué sur toute sa longueur. Réglage fin pour un ajustement précis de n'importe quelle mesure angulaire. Avec possibilité de raccordement à l'appareil de mesure de la hauteur et de traçage de la série 192 via un support.
Caractéristique(s):
Mise à zéro : Oui
Valeur de l'incrément numérique : 1' (0,01°)
Précision de la répétition : 1' (0,01°)
Affichage : LCD avec une hauteur de 6,5mm
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur d'affichage) : Oui
Pouce/métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, 1x pile CR-2.032, règle en acier de 150 mm, support pour instrument de mesure de hauteur
Alimentation en énergie : 1 pile CR-2032
Durée de vie des piles : env. 2.000 heures