• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCE UNIVERSELLE ISOLEE

Réf.: 187.20AVSE
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 187.20AVSE
EAN / GTIN 3148517048508
Réf. fabricant 187.20AVSE
Article hors catalogue L60130 6446

Description

Description:

  • Points forts du produit: Isolation avec code couleur de sécurité
  • Trempe pour une résistance générale
  • Grâce à un second traitement thermique, les lames présentent une dureté supérieure à 60 HRc
  • Tête brunie.

Caractéristique(s):

  • E [mm]: 40
  • L x l x H [mm]: 205 x 70 x 40
  • L [mm]: 205
  • L1 [mm]: 70
  • 140 kg/mm² [Ø mm]: 2,0
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 2,0
  • Cu - Ø max [mm²]: 4,0
  • [g]: 410