• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique pour câble 1/4″ 5-25 Nm 011003

Réf.: 1869876
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Câbles de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1869876
EAN / GTIN 0611702890501
Réf. fabricant 1869876

Description

Description:

Spécialement pour la commutation, le comptage, la surveillance et le contrôle à distance sur les lignes de production et la production en série
Montage de série ou sur chaîne
Avec entraînement carré 1/4″
Clé dynamométrique fixe et préréglable - sans échelle
Le réglage fixe peut être effectué en usine ou à la main sur un équipement d'essai approprié
Avec un réceptacle rectangulaire interne de 9x12 mm
Y compris l'outil de réglage pour changer la valeur fixe

Caractéristique(s):

  • Type d'entraînement / Entraînement: Carré simple à cliquet
  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Sens de serrage: Droite
  • Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
  • Couple (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Couple (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 4 lbf ft - 18 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de la qualité
  • Longueur totale [mm]: 366 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier