Exécution:
Matière principale
75% coton, 24% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant à la flamme, 350g/m²
Poches
Poche sur la jambe avec soufflet, poche téléphone et poche stylo
Poches avant obliques
Détails
Poche d'identification amovible pour les vêtements ignifugés
Cordons, une avec anneau en D
Venture à glissière en métal
Étiquettes de certification externes
Doublure
Doublure en coton
Fonctionnalité
Doublure, repousse l'huile, la saleté et l'eau
Renforcement
Renforcement en CORDURA®/Kevlar®/Protal® au genou
Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles
Description:
- Le pantalon d'hiver Multinorm vous offre une protection maximale lorsque vous travaillez dans des environnements difficiles
- Il est fabriqué dans un matériau durable et comporte des solutions de poches intelligentes
- Protection renforcée des genoux en CORDURA®/Kevlar®
- Certifié selon EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN 342, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 PB (6)
- ATPV : 43,0 cal/cm²
Norme:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 4069-1514, 4784-1516 och 4961-1516
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²