Exécution:
Matière principale
40% modacrylique, 24% viscose FR, 20% polyester, 10% coton, 4% aramide, 2% antistatique, double tissage, résistant aux flammes, antistatique, 310 g/m²
Poches
Poche jambe avec soufflet, poche téléphone et poche stylo
Poches avant coudées
Détails
Poche d'identification amovible pour les vêtements ignifugés
Boucles, une avec anneau en D
Venture à glissière en métal
Étiquettes de certification externes
Doublure
Doublure en coton
Fonctionnalité
Doublure, repousse l'huile, la saleté et l'eau
Renforcement
Renforcement en CORDURA®/Kevlar®/Protal® au genou
Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles
Description:
- Pantalon d'hiver multinormes souple et doublé dans un tissu hydrofuge et anti-salissures
- Poches chauffe-mains à l'avant et deux poches à soufflet pour stylos avec de la place pour des papiers, stylos et un téléphone
- La poche de la cuisse droite est inclinée pour un meilleur confort en position assise et pour permettre un accès facile à la poche
- Le pantalon a des genoux pré-pliés pour plus de confort
- Certifié selon les normes EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, classe 1
- EN ISO 11611, classe 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, classe 2
Norme:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 4069-1513
- EN 342 together with 4069-1514, 4784-1516 och 4961-1516
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²