Extracteur universel à 2 bras 200x150 mm HAUTE PUISSANCE

Réf.: 1868160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Extracteur a 2 griffes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1868160
    EAN / GTIN 4036976113518
    Réf. fabricant 1868160
    Article hors catalogue L60160 6425

    Description

    Description:

    Poutre d'écartement spécialement durcie et trempée, charge avec double force de traction possible
    Echelle de réglage pour un réglage uniforme des crochets d'extraction
    Extrémité de la vis interchangeable (bille ou pointe)
    Peut être équipé d'une broche hydraulique

    Caractéristique(s):

    • Nombre de bras: 2
    • Nombre de crochets: 2
    • Version: à 2 bras
    • Charge de l'extracteur complet (max.) [t]: 10 t
    • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 30 mm
    • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,5 mm
    • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 18 mm
    • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP1
    • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 22 mm
    • Graduation disponible: x
    • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 150 mm
    • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 200 mm
    • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 110 mm
    • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 260 mm
    • Logement de la broche: G1/2″
    • Broche Type de pièce de pression: Bille & pointe
    • Taille du filetage de la tige: G1/2x210mm
    • Broche Longueur du filetage (utilisable) [mm]: 210 mm
    • Tige Revêtement de surface: Nitrocarburé
    • Tige Diamètre de la clé: 22 mm
    • Utilisation/usage: Pour retirer les poulies d'entraînement, les roues, les roulements à billes, etc.
    • Force de traction (max.) [t]: 10
    • 1000 V isolé: non
    • Données 3D disponibles: non
    • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
    • Crochet déplaçable parallèlement: oui
    • Frein de crochet disponible: non
    • Broche hydraulique disponible: non
    • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
    • Levier de serrage rapide disponible: oui
    • Vis incluses: non
    • étrier de serrage disponible: non
    • Tige Sécurité anti-glissement: non
    • Pointe de la broche interchangeable: oui
    • bras réversibles disponibles: oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non