Extracteur universel à 2 bras 130x100 mm HAUTE PUISSANCE

Réf.: 1868152
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1868152
EAN / GTIN 4036976113501
Réf. fabricant 1868152
Article hors catalogue L60160 6423

Description

Description:

Poutre d'écartement spécialement durcie et trempée, charge avec double force de traction possible
Echelle de réglage pour un réglage uniforme des crochets d'extraction
Extrémité de la vis interchangeable (bille ou pointe)

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Nombre de crochets: 2
  • Version: à 2 bras
  • Charge de l'extracteur complet (max.) [t]: 5 t
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 22 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 12 mm
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 17 mm
  • Graduation disponible: x
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 100 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 130 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 170 mm
  • Logement de la broche: M14x1,5mm
  • Broche Type de pièce de pression: Bille & pointe
  • Taille du filetage de la tige: M14x1,5x140mm
  • Broche Longueur du filetage (utilisable) [mm]: 140 mm
  • Tige Revêtement de surface: Nitrocarburé
  • Tige Diamètre de la clé: 17 mm
  • Utilisation/usage: Pour retirer les poulies d'entraînement, les roues, les roulements à billes, etc.
  • Force de traction (max.) [t]: 5
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: oui
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Levier de serrage rapide disponible: oui
  • Vis incluses: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: oui
  • bras réversibles disponibles: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non