Exécution:
- Lecture : 0 001 mm / .00005 in
- Indice de protection IP65
- Écran LCD : 10 mm
- Conduite rapide
- Broche coulissante
- Faces de mesure en carbure
- Broche inoxydable, trempée et lissée
- Cadre laqué
- Isolation thermique
- Standard d'usine
Description:
Micromètre extérieur numérique IP65, linéaire sans fil intégré, 75-100mm, Abl. 0,001, affichage LCD 10 mm, embrayage à friction avancé, surfaces de mesure en carbure, tige de mesure en acier inoxydable, standard usine, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, avec sans fil intégré
Caractéristique(s):
- Limite d'erreur (mm) : 0,003 mm
- Limite d'erreur (µm) : 3 µm
- Plage de mesure de limite d'erreur µm : 3 µm