• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre digital IP65 Integrated Wireless, linéaire, capacité 0 - 25 mm

Réf.: 186661060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 186661060
EAN / GTIN 4029713060107
Réf. fabricant 186661060

Description

Exécution:

  • Lecture : 0 001 mm / .00005 in
  • Indice de protection IP65
  • Écran LCD : 10 mm
  • Conduite rapide
  • Broche coulissante
  • Faces de mesure en carbure
  • Broche inoxydable, trempée et lissée
  • Cadre laqué
  • Isolation thermique
  • Standard d'usine

Description:

Micromètre extérieur numérique IP65, linéaire sans fil intégré, 0-25mm, Abl. 0.001, affichage LCD 10 mm, embrayage à friction avancé, surfaces de mesure en carbure, tige de mesure en acier inoxydable, standard usine, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, avec sans fil intégré

Caractéristique(s):

  • Limite d'erreur (mm) : 0,002 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 2 µm
  • Plage de mesure de limite d'erreur µm : 2 µm