Micromètre digital IP65 DATA-VARIABLE, capacité 75 - 100 mm

Réf.: 1866520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1866520
EAN / GTIN 4029713060046
Réf. fabricant 1866520

Description

Exécution:

  • Lecture : 0 001 mm / .00005 in
  • Indice de protection IP65
  • Affichage LCD 10 mm
  • Butée à cliquet
  • Faces de mesure en carbure
  • Broche inoxydable, trempée et lissée
  • Cadre laqué
  • Isolation thermique
  • Standard d'usine

Description:

Micromètre extérieur numérique IP65, données variables, 75-100mm, abl. 0,001, affichage LCD 10 mm, embrayage à friction avancé, surfaces de mesure en métal dur, tige de mesure en acier inoxydable, standard usine, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL

Caractéristique(s):

  • Limite d'erreur (mm) : 0,003 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 3 µm
  • Pas de broche_mm : 0.5
  • Plage de mesure de limite d'erreur µm : 3 µm

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop