Exécution:
- Lecture : 0,001 mm / .00005 in
- Indice de protection IP65
- Écran LCD : 10 mm
- Conduite rapide
- Faces de mesure en carbure
- Broche inoxydable, trempée et lissée
- Cadre laqué
- Isolation thermique
- Standard d'usine
Description:
Micromètre extérieur numérique IP65, sans sortie de données, 25-50mm, Abl. 0,001, affichage LCD 10 mm, embrayage à friction, surfaces de mesure en carbure, tige de mesure en acier inoxydable, standard usine, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL
Caractéristique(s):
- Classe IP : IP 65
- Lecture : 0,001 mm
- Plage de mesure (mm) : 25 - 50
- Limite d'erreur (mm) : 0,002 mm
- Limite d'erreur (µm) : 2 µm
- Pas de broche_mm : 0,5 mm
- Diamètre de broche_mm : 6,5 mm
- Force de mesure MIN : 5 N
- Force de mesure MAX : 10 N
Norme:
Factory standard