Pince à dénuder ∙ avec isolation de protection ∙ 160 mm

Réf.: 1860VDE-11
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1860VDE-11
    EAN / GTIN 4000896007288
    Réf. fabricant 1860VDE-11
    Article hors catalogue L60140 2348

    Description

    Description:

    • Pour les câbles d'une section de conducteur jusqu'à 6 mm2
    • Avec vis d'arrêt et ressort d'ouverture
    • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (rouge/jaune)
    • Surface : chromée brillante, avec isolation de protection
    • IEC 60900:2018
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 160 mm
    • Isolation de protection VDE jusqu'à 1000 V
    • Poids net (kg): 0.21 kg