• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince pour voiture réglable sans étincelles

Réf.: 186.8SR
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
Type de produit Appareils de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 186.8SR
EAN / GTIN 3148518638180
Réf. fabricant 186.8SR
Article hors catalogue L60130 5365

Description

Description:

  • Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et anti-magnétique
  • Pour votre sécurité, FACOM utilise des revêtements antistatiques en PVC surmoulés qui suppriment toute étincelle.

Caractéristique(s):

  • A [mm]:13
  • B [mm]:36
  • E [mm]: 12
  • E1 [mm]: 7
  • H [mm]:53
  • L [mm]: 203
  • [g]: 325