• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise 3 tailles étroite 125X3,5 mm

Réf.: 185500 125X3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×largeur js16×k11 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 1834 A
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: js16

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 125 mm
Largeur de coupe 3,5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 5
Norme DIN 1834 A
Profil de fraise à denture croisée
Type N
Tolérance ⌀ nominal js16
⌀ alésage H7 32 mm
Nombre de dents Z 40
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,09 mm
Arrosage interne non
Type de queue avec alésage
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 185500 125X3,5
EAN / GTIN 4045197097644
Réf. fabricant 185500 125X3,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
19
Acier < 750 N/mm²
P
19
Acier < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises circulaires coupe sur 3 côtés, avec moyeu et rainure de clavette. Denture alternée : grâce à la denture hélicoïdale croisée, cette fraise coupe très régulièrement, même à grande profondeur.

Utilisation:

Pour le rainurage ou le tronçonnage, lorsque les faces latérales de la pièce doivent présenter une surface propre et précise.

Remarque(s):

fz pour ae = 0,1 × D.