Pince universelle à chocs ∙ 210 mm

Réf.: 1851-44
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1851-44
    EAN / GTIN 4000896055081
    Réf. fabricant 1851-44

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Classe de puissance H (corde de piano, fil d'acier trempé)
    • Dépense de force réduite grâce au déplacement du pôle de rotation près du tranchant
    • Tranchant trempé par induction avec biseau
    • Dureté du taillant: 64 HRC
    • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (bleu/noir)
    • Surface : chromée, tête brillante
    • DIN ISO 5746
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 210 mm
    • Poids net (kg): 0.34 kg