Pince universelle ∙ avec isolation de protection ∙ 200 mm

Réf.: 1850VDE-44
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1850VDE-44
    EAN / GTIN 4000896007226
    Réf. fabricant 1850VDE-44

    Description

    Description:

    • Tranchant trempé par induction avec biseau
    • Dureté du taillant: 60 HRC
    • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (rouge/jaune)
    • Surface : chromée brillante, avec isolation de protection
    • IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 200 mm
    • Isolation de protection VDE jusqu'à 1000 V
    • Poids net (kg): 0.32 kg