• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince universelle ∙ avec isolation de protection ∙ 180 mm

Réf.: 1850VDE-33
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1850VDE-33
EAN / GTIN 4000896007219
Réf. fabricant 1850VDE-33
Article hors catalogue L60140 3957

Description

Description:

  • Tranchant trempé par induction avec biseau
  • Dureté du taillant: 60 HRC
  • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (rouge/jaune)
  • Surface : chromée brillante, avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 180 mm
  • Isolation de protection VDE jusqu'à 1000 V
  • Poids net (kg): 0.25 kg