{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 63 mm | |
Largeur de coupe | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 885 A | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,1 | |
⌀ alésage H6 d1 | 22 mm | |
Nombre de dents Z | 14 | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Epaisseur moyeu b ±0,1 | 7,2 mm | |
⌀ moyeu d2 ±1 | 40 mm | |
Hauteur de dent Zh | 11,5 mm | |
Possibilités de couplage avec 2 fraises même largeur A/B | 10 mm | |
Possibilités de couplage avec 2 fraises même largeur, pour largeur totale E | 18,5 mm - 19,8 mm | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Arrosage interne | non | |
Type de queue | avec alésage | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 185015 63X10 | |
EAN / GTIN | 4062406397487 | |
Réf. fabricant | 185015 63X10 |