Il existe une alternative à ce produit

Fraise 3 tailles HSS-Co5, non revêtu, ⌀×largeur ±0,1×k11: 80X10mm

Réf.: 185005 80X10
Remise
191,01 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×largeur ±0,1×k11 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 885 A
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,1
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: Profondeur de coupe rainure pleine 1×D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 80 mm
Largeur de coupe 10 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 5
Norme DIN 885 A
Type N
Tolérance ⌀ nominal ±0,1
⌀ alésage H6 d1 27 mm
Nombre de dents Z 18
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Epaisseur moyeu b ±0,1 7 mm
⌀ moyeu d2 ±1 50 mm
Hauteur de dent Zh 15 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises même largeur A/B 10 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises même largeur, pour largeur totale E 18,5 mm - 19,8 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente A 8 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente B 10 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente, pour largeur totale E 16,6 mm - 17,8 mm
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 mm
Arrosage interne non
Type de queue avec alésage
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 185005 80X10
EAN / GTIN 4045197546623
Réf. fabricant 185005 80X10

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
19
Acier < 750 N/mm²
P
19
Acier < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise 3 tailles similaire DIN 885-A.Train de fraises: les fraises de même ⌀ et nombre de dents peuvent être couplées pour les largeurs intermédiaires et réglées à la largeur désirée. Les dents se recoupent alors, les fraises n’ayant pas de moyeu surélevé. Les jeux de 2 pièces sont particulièrement économiques. L’inversion permet d’utiliser successivement les deux arêtes latérales de chaque fraise.

Remarque(s):

  • Ne pas serrer ensemble des fraises en jeu sans la bague d'espacement correspondante, au risque d'endommager les fraises.
  • Bagues d'espacement adaptées, voir groupe 30.

Les fraises sont fabriquées avec une tolérance ±0,1 mm sur le ⌀ extérieur. Si vous désirez une précision plus élevée lors de l’utilisation de 2 fraises accouplées, les fraises doivent être réaffûtées après couplage.
Rainures pleines: fz pour ae = 0,1×D.