• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MARTOR SECUNORM 185 185004 , 1 en carton individuel

Réf.: 185004.17
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
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 185004.17
EAN / GTIN 4002632802676
Réf. fabricant 185004.17
Article hors catalogue L60170 882

Description

Description:

Beaucoup de lame pour si peu d'espace. Avec lame en céramique.
Lors de l'ouverture des cartons et des palettes, l'efficacité est importante. C’est exactement pour cela que le SECUNORM 185 est conçu, rapide et robuste. De plus, le petit cutter de sécurité surprend avec des fonctionnalités plutôt rares dans cette ligue. Il suffit de penser au poignée en acier inoxydable, au curseur à grande surface ou au changement de lame confortable. Un autre avantage est la lame en céramique tranchante et durable et le rétractation de la lame automatique.
  • Matériau de base :
    Acier inoxydable
  • Robuste et pratique
    , le poignée du SECUNORM 185 est fabriqué en acier inoxydable, conçu pour des fréquences de coupe élevées et une longue durée de vie. En matière d'ergonomie, la taille pratique et la légèreté vous aident à travailler.
  • Curseur optimal
    le curseur double face convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Grâce à la grande surface de contact, vous pouvez également l'utiliser parfaitement avec des gants. Les rainures sur la glissière augmentent la résistance au glissement.
  • Changement de lame sécurisé
    il vous suffit d'appuyer sur le bouton de changement et de le maintenir enfoncé, puis de tirer la glissière vers l'avant – le lame est prêt à tourner ou à changer. Insert en plastique et poignée restent toujours ensemble, de sorte que rien n'est perdu ici.
  • Œillet pratique
    le SECUNORM 185 est équipé d'un œillet pour tirer une sangle à travers. Cela vous permet de fixer votre outil de coupe en toute sécurité et de toujours l’avoir à portée de main dès l’ouverture du prochain emballage.
  • lame utilisable en 4 sens
    votre lame possède deux lames avec un total de quatre arêtes vives que vous pouvez utiliser l'une après l'autre. Cela a un sens économique et écologique. En outre, toujours couper avec le bord frais comme neuf.
  • Principaux matériaux de coupe :
    carton : emballage jusqu'à 2 plis
    , étirement, rétrécissement du
    feuillard plastique

Caractéristique(s):

  • Poignée: Curseur bilatéral
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité élevée (SECUNORM)
  • Technologie de la sécurité II: Rétraction semi-automatique de la lame
  • Ergonomie: Ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 9 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Cerclage plastique, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Textile
  • Propriétés d'abrasion: Grande résistance à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Acier inoxydable
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 1792.25
  • Lame en option: 92.66, 192.66, 60092.66, 92043.66, 192043.66
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame rectangulaire
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 4 côtés
  • Lame montée inoxydable (couteau): protégé de la rouille et de l'acidité
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires