Pince universelle ∙ 190 mm

Réf.: 1850-33
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1850-33
    EAN / GTIN 4000896007165
    Réf. fabricant 1850-33
    Article hors catalogue L60140 2339

    Description

    Description:

    • Tranchant trempé par induction avec biseau
    • Dureté du taillant: 60 HRC
    • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (bleu/noir)
    • Surface : chromée brillante
    • DIN ISO 5746
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 190 mm
    • Poids net (kg): 0.27 kg