Exécution:
monté
Description:
Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris foncé. 3 plateaux gris clair conforme à la Norme DIN 68765 avec rebord de 5 mm. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d'électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. Freins sur roues pivotantes, conformément à la norme EN1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum plateau du haut et médian : 80 kg.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 300
Longueur de surface utile (mm): 850
Largeur de surface utile (mm): 500
Hauteur plateaux (mm): 206, 517, 827
Longueur totale (mm): 986
Largeur totale (mm): 511
Hauteur totale (mm): 1039
Type de pneu: TPE-ESD
Roues (mm): 125 x 32
Remarque(s):
selon EN 1757-3