• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCES EXTRA LONGUES 340MM

Réf.: 185.34L
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 185.34L
EAN / GTIN 3662424010163
Réf. fabricant 185.34L
Article hors catalogue L60130 7303

Description

Description:

  • Points forts du produit: Double articulation et profil étroit
  • Pour travailler dans des zones restreintes, même d'une seule main
  • Mâchoires striées pour une bonne prise en main
  • Poignée ergonomique pour faciliter la préhension
  • Polie, gainée de plastique

Caractéristique(s):

  • C [mm]: 81
  • d [mm]: 6
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 19
  • L [mm]: 340
  • [g]: 350