• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCE BECS MI-RONDS LONGS ISOL

Réf.: 185.20AVSE
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
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 185.20AVSE
EAN / GTIN 3148511422519
Réf. fabricant 185.20AVSE
Article hors catalogue L60130 5957

Description

Description:

  • Points forts du produit: Isolation avec code couleur de sécurité
  • Modèle avec coupe-fil
  • Tête brunie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 69
  • B [mm]: 69
  • E1 [mm]: 3,0
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 65
  • Cu - max. Ø [mm²]: 3,5
  • [g]: 250