Extracteur de bobine d'allumage ∙ 133 mm

Réf.: 1849-8
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1849-8
    EAN / GTIN 4000896110360
    Réf. fabricant 1849-8
    Article hors catalogue L60140 3714

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Démontage et montage des bobines d'allumage avec étage final
    • Sur VW Golf ∙ Bora ∙ Eos 3,2 l années 2006 → ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touareg 6 cylindres années 2003 → ∙ Transporter T5 à moteur à injection 3,2 l 6 cylindres années 2004 →
      AUDI TT 3,2 l années 1999 → 2007 ∙ A3 3,2 l années 2004 → ∙ Passat B7 3,6 l FSI
    • Manche en T en matière plastique
    • Surface : chromée
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 133 mm
    • Poids net (kg): 0.13 kg