• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de pinces à circlips ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Réf.: 1847-12/15
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
Type de produit Pinces-étaux de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1847-12/15
EAN / GTIN 4000896221288
Réf. fabricant 1847-12/15

Description

Description:

Utilisation :
Positionnement correct et centré du circlip, p. ex. lors du montage du joint sur l'arbre moteur
  • Montage plus simple et sans endommagement du joint d'arbre moteur : évite tout endommagement de la denture du joint et de l'arbre lors du montage du joint d'arbre moteur avec un circlip intérieur
  • Fixation simple de la pince-étau sur le circlip
  • La pince glisse automatiquement vers le bas en frappant sur le joint
  • Travaux sûrs sans endommager le soufflet
  • Pour les arbres moteurs de tous les fabricants
  • Utilisation de la pince d'une seule main
  • Aucun autre outil auxiliaire nécessaire
Conseil d'utilisation :
  • Positionner dans la pince les demi-coques appropriées (diamètre de l'arbre)
  • Poser et serrer la pince sur la denture avec le circlip prémonté
  • Le prépositionnement du joint grâce à la forme conique de la pince facilite l'introduction de la denture sans le moindre dommage
  • Utilisable pour presque tous les véhicules courants autorisés en Europe
  • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nombre d'outils : 15

Livraison:

Pince à circlips 1847-12 ∙ 1847-121/2 ∙ 1847-122/2 ∙ 1847-123/2 ∙ 1847-124/2 ∙ 1847-125/2 ∙ 1847-126/2 ∙ 1847-127/2