• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à circlips ∙ 545 mm

Réf.: 1846A-5
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
Type de produit Pinces-étaux de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1846A-5
EAN / GTIN 4000896081271
Réf. fabricant 1846A-5
Article hors catalogue L60140 2376

Description

Description:

  • Blocage à déverrouillage rapide permettant de maintenir la position de montage ou de démontage
  • Droite pour circlips intérieurs (perçages)
  • Branches en tôle d'acier
  • Pointes revenues, vissées, interchangeables
  • Exécution droite (forme C)
  • Pour circlips intérieurs
  • Surface : avec revêtement en poudre
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 545 mm
  • Poids net (kg): 1.73 kg