Pince à circlips ∙ 130 mm

Réf.: 1845B-10
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
    Type de produit Pinces-étaux de montage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1845B-10
    EAN / GTIN 4000896048700
    Réf. fabricant 1845B-10
    Article hors catalogue L60140 4361

    Description

    Description:

    • Permet un travail sûr et rapide
    • Maintien des circlips grâce aux pointes précises, coniques et détalonnées (phosphatées)
    • Corps massif en matière plastique
      • Partie métallique intérieure à capacité de charge extrêmement élevée et arrivant jusqu'aux branches
      • Forme légère et ergonomique
    • Ressort de rappel
    • Résistantes à la torsion, pointes soudées à la partie intérieure en acier
    • Pointes coudées à 90° (forme B)
    • Pour circlips extérieurs
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 130 mm
    • Poids net (kg): 0.08 kg