• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3C - Tournevis avec tête cruciforme à capuchon frappant PZ 3

Réf.: 1845357
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 1845357
EAN / GTIN 4010886857328
Réf. fabricant 1845357
Article hors catalogue L60160 2038

Description

Description:

Manche à 3 composants Power-Grip3 avec insert de frappe
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ avec capuchon anti-chocs pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue

Caractéristique(s):

  • protection anti-retournement : no
  • anti-magnétique : no
  • taille du disque Phillips PZ : 3
  • essieu moteur : 1
  • insert d'essieu moteur [métrique] : 13,0 mm
  • conception à faible étincelle : non
  • norme de référence de la pointe de sortie : DIN ISO 8764-1 PZ
  • codage couleur : no