• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis 3C avec pertuceur de 3,5 mm

Réf.: 1845209
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1845209
EAN / GTIN 4010886857182
Réf. fabricant 1845209
Article hors catalogue L60160 2030

Description

Description:

Manche à 3 composants Power-Grip3 avec insert de frappe
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ avec capuchon anti-chocs pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue

Caractéristique(s):

  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 8,0 mm
  • Forme de la lame: Hexagonal
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Modèle de poignée: 3K
  • Longueur de la lame: 75 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
  • Largeur de la lame [mm]: 3,5 mm
  • Épaisseur du tranchant: 0,6 mm
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: oui
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: oui
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires