• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis électronique

Réf.: 1845055
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 1845055
EAN / GTIN 4010886857656
Réf. fabricant 1845055
Article hors catalogue L60160 5533

Description

Description:

Le revêtement supplémentaire de la pointe garantit une précision et une protection anticorrosion maximales, Manche à 2 composants à la forme ergonomique, Capuchon d'extrémité tournant avec surface micro-antiglisse, Codage de couleur du type d’entraînement, Codage couleur du type de lecteur

Caractéristique(s):

  • protection anti-retournement : no
  • taille de sortie à fente croisée pH : 1
  • antimagnétique : non
  • Type à faible étincelle : non
  • Code couleur : 1
  • forme du lame : Rond
  • pour les vis de taille : m2 - M3
  • longueur totale [mm] : 175 mm