Tournevis électronique

Réf.: 1845004
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 1845004
    EAN / GTIN 4010886857595
    Réf. fabricant 1845004
    Article hors catalogue L60160 3377

    Description

    Description:

    Le revêtement supplémentaire de la pointe garantit une précision et une protection anticorrosion maximales, Manche à 2 composants à la forme ergonomique, Capuchon d'extrémité tournant avec surface micro-antiglisse, Codage de couleur du type d’entraînement, Codage couleur du type de lecteur

    Caractéristique(s):

    • protection anti-roulis : non
    • anti-magnétique : non
    • arbre d'entraînement : non
    • conception à faible étincelle : non
    • Code couleur : 1
    • forme du lame : Rond
    • longueur totale [mm] : 155 mm
    • poignée présente : 1