• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de pinces à circlips

Réf.: 1845/8
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
Type de produit Pinces-étaux de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1845/8
EAN / GTIN 4000896048656
Réf. fabricant 1845/8
Article hors catalogue L60140 851

Description

Description:

  • Permet un travail sûr et rapide
  • Maintien des circlips grâce aux pointes précises, coniques et détalonnées (phosphatées)
  • Corps massif en matière plastique
    • Partie métallique intérieure à capacité de charge extrêmement élevée et arrivant jusqu'aux branches
    • Forme légère et ergonomique
  • Ressort de rappel
  • Résistantes à la torsion, pointes soudées à la partie intérieure en acier
  • DIN 5254
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.76 kg
  • Nombre d'outils : 8

Livraison:

Pince à circlips 1845A-10 ∙ 1845A-19
Pince à circlips 1845B-10 ∙ 1845B-19
Pince à circlips 1845C-8 ∙ 1845C-19
Pince à circlips 1845D-8 ∙ 1845D-19