Botte de sécurité jo_ROBUST High ESD S3 CI jo_ROBUST High ESD S3 CI, Taille 44

Réf.: 18431-44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 44

Numéros d’identification et classifications

Référence article 18431-44
EAN / GTIN 4030839290682
Réf. fabricant 18431-44

Description

Description:

  • Cuir bovin/Matériau textile imperméabilisé
  • Doublure réchauffante
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD en non-tissé réchauffant
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle PU/PU jo_EXPLORE
  • Embout résistant à l'abrasion en PU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 FO/CI/LG/SR, type C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier