COMPOSITION TROUSSE 12 OUTILS

Réf.: 184.J3CPE
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 184.J3CPE
    EAN / GTIN 3148516423375
    Réf. fabricant 184.J3CPE
    Article hors catalogue L60130 2626

    Description

    Description:

    • Pinces: La géométrie réduit considérablement la force de coupe grâce à un axe décalé et un profil de coupe spécial
    • Alliage d'acier au carbone trempé par induction particulièrement résistant et coupant bien
    • Revêtements bi-matières ergonomiques et résistants aux produits chimiques avec: - ressort de rappel - bague de retenue (la bague de retenue augmente la longueur nominale de 10 mm)
    • Finition: chromé, résistant à la corrosion
    • Tournevis: traitement thermique sur la ligne: + 100% durée de vie + 100% résistance
    • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques
    • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion
    • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus
    • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure
    • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure

    Caractéristique(s):

    • Dimensions [mm]: 28 x 17,5 x 10
    • [kg]: 2,397

    Livraison:

    • Pince réglable chromée 250mm: 180.CPE
    • Pince avant: 190A.20CPE
    • Pince latérale: 192A.18CPE
    • Pince combinée: 187A.18CPE
    • Pince plate: 195A.20CPE
    • Pince plate: 188A.16 CPE
    • Pince à bec plat: 185A.20CPE
    • Tournevis à tige hexagonale fendue 5,5: ATWH5.5X125
    • Tournevis à tige hexagonale fendue 6,5: ATWH6.5X150
    • Tournevis à tige fendue 4,0: AT4X100
    • Tournevis Ph1: ATP1X100
    • Tournevis Pz1: ATD1X100
    • Livré en pochette N.38A-12C