• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

règle pliante en bois de 2 m

Réf.: 1837087
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Mètres pliants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1837087
EAN / GTIN 4010886858097
Réf. fabricant 1837087
Article hors catalogue L60160 54

Description

Description:

Idéale pour l’artisan ou le bricoleur
En bois de hêtre sans noeuds, avec ferrures invisibles
Avec double graduation métrique mate, aisément lisible
Classe de précision III
Homologation CE pour graduation continue en mm
Réception CE par type pour le pas mm continu

Caractéristique(s):

  • Classe de précision: III
  • Largeur totale [mm]: 30 mm
  • Hauteur totale [mm]: 17 mm
  • Longueur totale [mm]: 2.000 mm
  • Épaisseur des maillons: 3 mm
  • Longueur [m]: 2 m
  • Longueur, déployé: 2000 mm
  • Matériau: bois de hêtre sans nœuds
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non