• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support d'insertion 1/4″ skt - 3/8″ vkt

Réf.: 1834878
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Adaptateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1834878
EAN / GTIN 4010886856345
Réf. fabricant 1834878
Article hors catalogue L60160 3129

Description

Description:

Six pans conducteur conforme DIN 3126 - E 6,3 (1/4″)
Carré conducteur conforme DIN 3121 pour embouts utilisables sur visseuses
Convient aussi pour des visseuses sans fil sans percussion
Convient également aux tournevis sans fil sans impact

Caractéristique(s):

  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Longueur totale [mm]: 50 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non