Lame de scie cloche HM bois 305 mm

Réf.: 1832146
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Optimisé pour le matériau: Bois
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
Matériau lame HM
Longueur lame 305 mm
Optimisé pour le matériau Bois
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1832146
EAN / GTIN 885363011777
Réf. fabricant 1832146
Article hors catalogue L51190 222
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Description:

  • Lames en carbure de tungstène pour une performance maximale dans le bois transpercé par les clous
  • Durée de vie jusqu'à 50X plus longue que les lames de scie sabre bi-métal*
  • Les carbures de tungstène haute performance sont soudés avec une technologie de pointe, pour augmenter la durabilité et prolonger la durée de vie des lames en réduisant la perte de dents
  • Des profils de lames plus grands et plus épais que les lames de scie traditionnelles offrent une durabilité maximale dans les applications de démolition difficiles
  • Chaque dent est affûtée avec précision sur plusieurs surfaces pour couper sans effort à travers les clous
  • *Comparé à la lame de scie à ruban. avec les lames de scie sabre bi-métal 6ZPZ LENOX standard lors de la coupe de bois transpercé par des clous

Contenu:

1 pièce