• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot haut

Réf.: 18302
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 18302
EAN / GTIN 4017976618302
Réf. fabricant 18302
Article hors catalogue L90080 1014

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe et 3 amovibles en aggloméré plastifié et hydrofuge, une face lisse et l'autre antidérapante. Plateaux réglables au pas de 100 mm. Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge par plateau : 180 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1200
Charge par plateau (kg): 180
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 700
Longueur totale (mm): 1173
Largeur totale (mm): 700
Hauteur totale (mm): 1817
Hauteur plateaux (mm): 283, 688, 1088, 1488
Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
Roues (mm): 200 x 50

Remarque(s):

selon EN 1757-3